Motion
02710
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 1-1/2 po Dia de brosse, 20000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI02631563
N° MFR02710
Prix22.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 1-1/2 po Dia de brosse, 20000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI02631563
N° MFR02710
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
Prix22.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.0120 po
  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Diamètre de la brosse
    1-1/2 po
  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    5/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fil
  • Soies évasées
    Évasé
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053027104

Aperçu

Description du fabricant
02710 BROSSE D’EXTRÉMITÉ 1-1/2X.012 CIRCULAIRE ÉVASÉ