Motion
28162
Meule à meuler de banc ou de socle - Qualité : Fine, grain Numéro : 120, diamètre de meule : 12 po, diamètre du trou central : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02631688
N° MFR28162
Prix411.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler de banc ou de socle - Qualité : Fine, grain Numéro : 120, diamètre de meule : 12 po, diamètre du trou central : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02631688
N° MFR28162
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
Prix411.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1-1/2 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Comprend
    Bague de réduction de 1-1/4 po
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2069 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    699053281629
  • Garantie
    6 mois

Aperçu

Description du fabricant
28162 MEULES VW 12 X 2 X 1-1/2