Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre4 po
- Taille de l’arbre filetéM10x1.25 mm
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON699053034423