Motion
03445
Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631868
N° MFR03445
Prix47.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631868
N° MFR03445
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
Prix47.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11 po
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    4.0000 po
  • Diamètre
    4 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Type de brosse
    Fil
  • Utilisation dans l’industrie
    Pipeline
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053034454

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 03445 4 X 0,020SS 5/8-11 SB K