Motion
20945
Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 0.09 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632284
N° MFR20945
Prix8.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 0.09 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632284
N° MFR20945
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
Prix8.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.09 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    699053209456
  • Garantie
    6 mois
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
20945 MEULES TRONÇONNEUSES DT 6 X 0,090 X 7/8