Spécifications
Dimensions
- Diamètre1-1/2 po
- Largeur de la face1/4 po
- Longueur de la garniture1/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soieDroit
- Numéro de grain320
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON699053042107