Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse5/8 po
- Longueur de la brosse2 po
- Longueur totale5 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Numéro de grain120
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- TypeSpirale
- CUP_NON699053042855