Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.035 po
- Diamètre12 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1 po
Détails
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON699053095707