Motion
64TU32
Manchon lisse et palier à bride - 4.0000 po DI, 4.1875 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02632817
N° MFR64TU32
Prix35.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 4.0000 po DI, 4.1875 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02632817
N° MFR64TU32
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
Prix35.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre intérieur
    4.0000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    4.1875 po
  • Global Longueur  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    4.1875 po
  • Taille d’arbre recommandée
    3.9978 à 4.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à manchon en acier PTFE 64TU32 4 X 4.1875 X 2.0000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64TU32
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802054489

Aperçu

Description du fabricant
64TU32 4 X 4.1875 X 2.0000IN PFE EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer