Motion
50219
Disque de ponçage revêtu - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 80
N° D’ARTICLE MI02633419
N° MFR50219
Prix1.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 80
N° D’ARTICLE MI02633419
N° MFR50219
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
Prix1.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    80
  • Type de montage
    Changement rapide de SAIT-LOK
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    699053502199

Aperçu

Description du fabricant
50219 DISQUE SAIT-LOK 3AX 1-1/2 PO 80X