Motion
52265
Disque de ponçage revêtu - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 40
N° D’ARTICLE MI02633543
N° MFR52265
Prix1.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 40
N° D’ARTICLE MI02633543
N° MFR52265
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
Prix1.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    40
  • Type de montage
    Changement rapide SAIT-LOK-R.
  • Nombre de trous d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
52265 DISQUE SAIT-LOK-R 2AX 1-1/2 PO 40X