Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain240
- Description longueLa 70005 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 240 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po et une largeur de meule de 3/4 po, idéale pour la finition ultra-fine dans les espaces restreints.
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
- Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
- Tige : 1/4”