Motion
73982
Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 7 po de diamètre de disque, 80 grains, 8500 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI02634294
N° MFR73982
Prix44.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 7 po de diamètre de disque, 80 grains, 8500 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI02634294
N° MFR73982
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
Prix44.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable

Aperçu

Description du fabricant
73982 ROUES À LAMELLES FG 7 X 7/8 -Z80X