Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage5 gal (É.-U.)
- Résistance au cisaillement3200 à +72°F psi
Détails
- CouleurGris
- Temps de durcissement7 à +72°F jours
- InflammabilitéInflammable
- Numéro CUP du fabricant00021200203657
- Type de colisSeau
- CUP_NON00021200203657
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La liaison très flexible résiste aux chocs extrêmes, aux vibrations et à la flexion, ce qui la rend idéale pour le coulage et les applications dans les industries du transport
- Maintient un lien solide sous expansion, contraction et mouvement limité tout en conservant une bonne résistance après le vieillissement environnemental
- Excellent pour les applications de liaison cryogénique ou les substrats collants qui seront exposés à un froid extrême
- La viscosité moyenne aide à minimiser le fonctionnement, l’égouttement ou la migration tout en étant autonivelante
- Un agent de liaison polyvalent adhère à une grande variété de substrats similaires et dissemblables, y compris les métaux et la maçonnerie
- Peut être durci à la chaleur pour réduire le temps de durcissement de 7 jours à aussi peu que 30 minutes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.