Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 20854 SCOTCH-WELD 2216 PARTIE TRANSLUCIDE B/A KIT 1 PINTE

3M
20854 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 1 QT KIT

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™ - Emballage de 1 pinte, temps de durcissement de 30 à +72°F jours, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02635043
N° MFR20854 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 1 QT KIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20854 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 1 QT KIT

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™ - Emballage de 1 pinte, temps de durcissement de 30 à +72°F jours, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02635043
N° MFR20854 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 1 QT KIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 pinte (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    1700 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    30 à +72°F jours
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200208546
  • Type de colis
    Trousse
  • CUP_NON
    00021200208546

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 20854
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La liaison très flexible résiste aux chocs extrêmes, aux vibrations et à la flexion, ce qui la rend idéale pour le coulage et les applications dans les industries du transport
  • Maintient un lien solide sous expansion, contraction et mouvement limité tout en conservant une bonne résistance après le vieillissement environnemental
  • Excellent pour les applications de liaison cryogénique ou les substrats collants qui seront exposés à un froid extrême
  • La viscosité moyenne aide à minimiser le fonctionnement, l’égouttement ou la migration tout en étant autonivelante
  • Un agent de liaison polyvalent adhère à une grande variété de substrats similaires et dissemblables, y compris les métaux et la maçonnerie
  • Peut être durci à la chaleur pour réduire le temps de durcissement de 7 jours à aussi peu que 30 minutes