Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 20856 SCOTCH-WELD 2216 PARTIE TRANSLUCIDE B/A 1GL KIT

3M
20856 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 1GL KIT

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld 2216, translucide, partie B/A, trousse de 1 gallon, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02635044
N° MFR20856 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 1GL KIT
Prix2,033.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20856 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 1GL KIT

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld 2216, translucide, partie B/A, trousse de 1 gallon, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02635044
N° MFR20856 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 1GL KIT
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
Prix2,033.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 gal (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    1700 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    7 à +72°F jours
  • Matériau de remplissage
    Aluminium
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200208560
  • CUP_NON
    00021200208560

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 20856
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La liaison très flexible résiste aux chocs extrêmes, aux vibrations et à la flexion, ce qui la rend idéale pour le coulage et les applications dans les industries du transport
  • Maintient un lien solide sous expansion, contraction et mouvement limité tout en conservant une bonne résistance après le vieillissement environnemental
  • Excellent pour les applications de liaison cryogénique ou les substrats collants qui seront exposés à un froid extrême
  • La viscosité moyenne aide à minimiser le fonctionnement, l’égouttement ou la migration tout en étant autonivelante
  • Un agent de liaison polyvalent adhère à une grande variété de substrats similaires et dissemblables, y compris les métaux et la maçonnerie
  • Peut être durci à la chaleur pour réduire le temps de durcissement de 7 jours à aussi peu que 30 minutes