Motion
21066 ADHÉSIF INSTANTANÉ SCOTCH-WELD CA8 1 OZ/28.3 G

3M
21066 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA8 1 OZ/28.3 G

Adhésif pour cyanoacrylate Scotch-WeldMC - Transparent, 1 oz, bouteille, liquide, temps de durcissement de 48 heures
N° D’ARTICLE MI02635066
N° MFR21066 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA8 1 OZ/28.3 G
Prix83.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21066 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA8 1 OZ/28.3 G

Adhésif pour cyanoacrylate Scotch-WeldMC - Transparent, 1 oz, bouteille, liquide, temps de durcissement de 48 heures
N° D’ARTICLE MI02635066
N° MFR21066 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA8 1 OZ/28.3 G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    29.57 ml
  • Taille de l’emballage
    1 oz
  • Poids
    0.097 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    48 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200210662
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    00021200210662
  • Viscosité
    70 à 30 cP

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF INSTANTANÉ SCOTCH-WELD 21066
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère à un certain nombre de substrats, y compris les métaux, les plastiques et les caoutchoucs
  • Haute résistance et résistance aux chocs
  • Atteint la force de manipulation en moins de 40 secondes
  • L’adhésif à faible viscosité s’applique facilement à partir de la bouteille
  • Adhérence solide, durable et durable sur une variété de substrats
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good