Motion
ADHÉSIF DE CONTACT 21187 FASTBOND 30NF VERT 5GL SEAU

3M
21187 FASTBOND CONTACT ADHESIVE 30NF GREEN 5GL PAIL

Adhésif de contact Fastbond 3M™ 30NF, vert, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02635079
N° MFR21187 FASTBOND CONTACT ADHESIVE 30NF GREEN 5GL PAIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21187 FASTBOND CONTACT ADHESIVE 30NF GREEN 5GL PAIL

Adhésif de contact Fastbond 3M™ 30NF, vert, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02635079
N° MFR21187 FASTBOND CONTACT ADHESIVE 30NF GREEN 5GL PAIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Vert
  • Temps de durcissement
    4 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200211874
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    00021200211874

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF DE CONTACT 21187 FASTBOND 30NF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Colle la plupart des plastiques mousseux, des stratifiés de plastique, du bois, du contreplaqué et de la toile à eux-mêmes et les uns aux autres
  • Crée une liaison très forte et résistante aux températures élevées avec une plage de liaison allant jusqu’à quatre heures
  • L’adhésif peut être appliqué par pulvérisation, pinceau ou rouleau
  • Ininflammable dans son état humide