Motion
22570 SCOTCH-SOUDÉ NITRILE CAOUTCHOUC HAUTE PERFORMANCE ET JOINT ADHÉSIF 847H BRUN 5GL P

3M
22570 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847H BROWN 5GL P

Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en nitrile 3M™ 847H, brun, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02635145
N° MFR22570 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847H BROWN 5GL P
Prix1,794.24 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22570 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847H BROWN 5GL P

Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en nitrile 3M™ 847H, brun, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02635145
N° MFR22570 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847H BROWN 5GL P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,794.24 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Brun
  • Temps de durcissement
    10 min
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200225703
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    00021200225703

Aperçu

Description du fabricant
22570 CAOUTCHOUC NITRILE HAUTE PERFORMANCE SCOTCH-SOUDÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif haute performance destiné à coller les joints
  • Adhère au caoutchouc nitrile (BUNA), au néoprène, au SBR, au butyle, au cuir, au vinyle et à divers caoutchoucs
  • Excellente résistance au carburant, à l’huile et à l’eau
  • Offre une résistance à la chaleur et à l’humidité, fonctionnant à des températures allant jusqu’à 300°F/148°C
  • La thermopolymérisation en option augmente la force de liaison