Motion
ADHÉSIF DE CONTACT HAUTE PERFORMANCE EN NÉOPRÈNE 22589 SCOTCH-WELD 1357 LT JAUNE 54GL

3M
22589 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF CONTACT ADHESIVE 1357 LT YELLOW 54GL

3M™ Neoprene High Performance Contact Adhesive 1357, Light Yellow, 55 Gallon Closed Head Agitator Drum (54 Gallon Net)
N° D’ARTICLE MI02635153
N° MFR22589 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF CONTACT ADHESIVE 1357 LT YELLOW 54GL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22589 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF CONTACT ADHESIVE 1357 LT YELLOW 54GL

3M™ Neoprene High Performance Contact Adhesive 1357, Light Yellow, 55 Gallon Closed Head Agitator Drum (54 Gallon Net)
N° D’ARTICLE MI02635153
N° MFR22589 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF CONTACT ADHESIVE 1357 LT YELLOW 54GL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    54 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Collage, revêtement de sol
  • Couleur
    Jaune
  • Temps de durcissement
    30 min
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200225895
  • Type de colis
    Fût
  • CUP_NON
    00021200225895

Aperçu

Description du fabricant
22589 SCOTCH-SOUDÉ NÉOPRÈNE HAUTE PERFORMANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif de contact laminé haute performance
  • Adhère aux tôles, comme l’acier inoxydable, l’aluminium, l’acier laminé à froid et de nombreux plastiques sur de nombreux autres substrats
  • Adhésif laminé haute performance
  • Excellente résistance à l’humidité et à la chaleur et peut atteindre 300°F/148°C
  • Disponible en tubes, canettes ou seaux