Motion
RUBAN À LIGNES FINES 60831 SCOTCH 215 BLEU 1/4 PO X60YD  4.7 MIL

3M
60831 SCOTCH FINE LINE TAPE 215 BLUE 1/4"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Ruban à lignes fines 215, bleu, 1/4 po x 60 vg, 4.8 mil, 144 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635416
N° MFR60831 SCOTCH FINE LINE TAPE 215 BLUE 1/4"X60YD 4.7 MIL
Prix94.46 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60831 SCOTCH FINE LINE TAPE 215 BLUE 1/4"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Ruban à lignes fines 215, bleu, 1/4 po x 60 vg, 4.8 mil, 144 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635416
N° MFR60831 SCOTCH FINE LINE TAPE 215 BLUE 1/4"X60YD 4.7 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix94.46 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    4.8 mil
  • Poids
    0.099 lb
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    43 oz-po
  • Matériau de support
    Film EPDM
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70006091055
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200608315
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • CUP_NON
    00021200608315

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À LIGNES FINES 60831 SCOTCH 215 BLEU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban mince offre une excellente séparation des lignes de couleur sur les surfaces difficiles
  • Adhère bien aux formes complexes, aux substrats irréguliers et hautement profilés
  • Résiste au levage autour des coins ou dans les zones dépressives
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 250ºF/121ºC pendant 30 minutes
  • Disponible en bleu