Motion
82263 COMPOSÉ ÉPOXYDE SOUDÉ SCOTCH 270 PARTIE NOIRE B/A 1GL KIT

3M
82263 SCOTCH-WELD EPOXY POTTING COMPOUND 270 BLACK PART B/A 1GL KIT

3M™ Composé pour pot époxy Scotch-Weld™ 270, noir, partie B/A, kit de 1 gallon, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02635484
N° MFR82263 SCOTCH-WELD EPOXY POTTING COMPOUND 270 BLACK PART B/A 1GL KIT
Prix2,286.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82263 SCOTCH-WELD EPOXY POTTING COMPOUND 270 BLACK PART B/A 1GL KIT

3M™ Composé pour pot époxy Scotch-Weld™ 270, noir, partie B/A, kit de 1 gallon, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02635484
N° MFR82263 SCOTCH-WELD EPOXY POTTING COMPOUND 270 BLACK PART B/A 1GL KIT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,286.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 pinte (É.-U.)
  • Conductivité thermique
    0.177 W/m°C
  • Poids
    20.6 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    48 à +72°F h
  • Dureté
    83 Shore D
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200822636
  • Type de colis
    Trousse
  • CUP_NON
    00021200822636

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSÉ ÉPOXYDE 82263 SCOTCH-SOUDÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une durée de vie au travail de 70 minutes
  • Le composé de coulée rigide n’est pas corrosif pour le cuivre
  • Exotherme minime et très faible rétrécissement
  • Test d’inflammabilité par UL94 HB