Motion
82369 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3789 Q 5/8"X8"

3M
82369 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 Q 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3789 Q, brun, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635496
N° MFR82369 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 Q 5/8"X8"
Prix111.58 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82369 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 Q 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3789 Q, brun, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635496
N° MFR82369 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 Q 5/8"X8"
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
Prix111.58 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Résistance à la chaleur
    +220 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82369 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comporte une résistance aux chocs pour plus de durabilité et de résistance
  • Idéal pour les surfaces difficiles à lier, y compris celles exposées au carburant, à l’huile et au plastifiant Idéal pour les surfaces difficiles à lier, y compris celles exposées au carburant, à l’huile et au plastifiant
  • Offre une bonne résistance à la chaleur
  • Un incontournable pour la liaison métallique haute performance
  • Long temps d’ouverture de 50 secondes permettant le positionnement des grands assemblages de surface