Motion
82589 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3792 TC TRANSPARENT 5/8"X2"

3M
82589 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 TC CLEAR 5/8"X2"

Adhésif thermofusible 3M™ 3792 TC, transparent, 5/8 po x 2 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635517
N° MFR82589 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 TC CLEAR 5/8"X2"
Prix55.57 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82589 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 TC CLEAR 5/8"X2"

Adhésif thermofusible 3M™ 3792 TC, transparent, 5/8 po x 2 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635517
N° MFR82589 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 TC CLEAR 5/8"X2"
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
Prix55.57 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Résistance à la chaleur
    +140 °F
  • Type de fonte
    Faible fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82589 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif à usage général à 100 % de solides
  • Le temps d’ouverture de 50 secondes permet le réglage et le positionnement
  • Idéal pour les présentoirs de PLV, le scellage de cartons, les meubles, le rembourrage et le travail du bois
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon