Motion
82614 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3762 PG HAVANE 1 PO X3 PO

3M
82614 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 PG TAN 1"X3"

3M™ Adhésif thermofusible 3762 PG, havane, 1 po x 3 po, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635530
N° MFR82614 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 PG TAN 1"X3"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82614 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 PG TAN 1"X3"

3M™ Adhésif thermofusible 3762 PG, havane, 1 po x 3 po, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635530
N° MFR82614 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 PG TAN 1"X3"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille de l’emballage
    22 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Résistance à la chaleur
    +130 °F
  • Type de fonte
    Faible fusion
  • Heure d’ouverture
    35 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82614 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La prise à chaud agressive atteint rapidement la force de manipulation
  • Le temps d’ouverture court permet des chaînes d’assemblage rapides
  • Adhère solidement aux substrats difficiles à sceller comme les surfaces légèrement cirées
  • La faible viscosité empêche l’enfilage, même à des vitesses de production rapides