Motion
RUBAN À FILAMENT TARTAN 86519  8934 TRANSPARENT 18 MM X 55 M

3M
86519 TARTAN FILAMENT TAPE 8934 CLEAR 18 MM X 55 M

Ruban à filaments Tartan 8934, transparent, 18 mm x 55 m, 4 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02635594
N° MFR86519 TARTAN FILAMENT TAPE 8934 CLEAR 18 MM X 55 M
Prix9.62 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86519 TARTAN FILAMENT TAPE 8934 CLEAR 18 MM X 55 M

Ruban à filaments Tartan 8934, transparent, 18 mm x 55 m, 4 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02635594
N° MFR86519 TARTAN FILAMENT TAPE 8934 CLEAR 18 MM X 55 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.62 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Résistance à la traction
    100 po
  • Épaisseur
    4 mil
  • Largeur
    0.7 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    60 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    3 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200865190
  • CUP_NON
    00021200865190

Aperçu

Description du fabricant
86519 RUBAN FILAMENT TARTAN 8934
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à haute résistance léger pour les applications d’empaquetage, de renforcement et d’unification des palettes
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
  • La transparence offre une visibilité claire des graphiques, de l’impression et des illustrations des boîtes
  • Le ruban résiste aux entailles, aux abrasions, à l’humidité et aux éraflures
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la force pour la fermeture de la boîte, l’empaquetage et plus encore