Motion
89347 ADHÉSIF ACRYLIQUE SCOTCH-WELD DP820 JAUNE 1.6 OZ LIQ./47 ML

3M
89347 SCOTCH-WELD ACRYLIC ADHESIVE DP820 YELLOW 1.6 FL OZ/47 ML

Adhésif acrylique 3M™ Scotch-Weld DP820, blanc cassé, Duo-Pak de 48.5 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635687
N° MFR89347 SCOTCH-WELD ACRYLIC ADHESIVE DP820 YELLOW 1.6 FL OZ/47 ML
Prix73.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
89347 SCOTCH-WELD ACRYLIC ADHESIVE DP820 YELLOW 1.6 FL OZ/47 ML

Adhésif acrylique 3M™ Scotch-Weld DP820, blanc cassé, Duo-Pak de 48.5 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635687
N° MFR89347 SCOTCH-WELD ACRYLIC ADHESIVE DP820 YELLOW 1.6 FL OZ/47 ML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix73.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    47 ml
  • Résistance au cisaillement
    3500 psi

Détails

  • Type d’acrylique
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Jaune
  • Temps de durcissement
    24 à 48 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060089774
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    00021200893476
  • Viscosité
    55,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ACRYLIQUE 89347 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Crée une liaison solide avec une préparation de surface minimale ou aucune requise
  • Résiste à de nombreux produits chimiques, à l’eau, à l’humidité et à la corrosion
  • Formulé pour coller des assemblages multimatériaux tels que les plastiques, les thermoplastiques, les composites et les métaux, y compris les métaux huileux
  • Viscosité moyenne permettant une distribution contrôlée
  • Durée de vie au travail de 15 minutes avec une force de manipulation de 40 minutes
  • Un adhésif puissant peut remplacer les vis, les rivets et le soudage