Motion
00267 ROULEAU SCOTCH-BRITE NETTOYAGE ET FINITION 4"X30' S SFN

3M
00267 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 4"X30' S SFN

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition, CF-RL, SiC Super Fine, 4 po x 30 pi, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635762
N° MFR00267 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 4"X30' S SFN
Prix169.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00267 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 4"X30' S SFN

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition, CF-RL, SiC Super Fine, 4 po x 30 pi, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635762
N° MFR00267 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 4"X30' S SFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix169.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    4 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500121472
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011002675
  • CUP_NON
    00048011002675

Aperçu

Description du fabricant
00267 ROULEAU DE NETTOYAGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau sur mesure offre une finition, un mélange, un polissage, une finition de contour et un nettoyage uniformes
  • Le tampon se conforme dans les endroits difficiles d’accès
  • Convient à une utilisation à la main ou sur les machines à frotter à oscillation et à tampon double
  • Le matériau en toile ouverte résiste au chargement, permettant aux abrasifs de maintenir un taux de coupe uniforme
  • Convient au métal, au bois, au composite et aux matériaux avancés