Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre8 po
- Diamètre total8 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifNon tissé
- CouleurNoir
- GradeTrès grossière
- Numéro de stock du fabricant61500120805
- Numéro CUP du fabricant00048011009575
- CUP_NON00048011009575
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Élimine rapidement la peinture, la rouille et les revêtements sans compromettre la géométrie de la pièce
- La mince largeur pénètre dans les coins étroits pour un nettoyage complet, le décapage et la préparation de la surface
- Offre une plus grande surface que les brosses métalliques
- Le carbure de silicium de qualité XCS (extra grossière) offre une coupe agressive et laisse une finition supérieure à celle des brosses métalliques
- La résistance à la charge et à la chaleur offre un fonctionnement prolongé et des résultats de finition uniformes tout au long de la durée de vie du disque
- Le matériau en toile non tissé résistant aux bavures assure une usure uniforme pendant toute la durée de vie du disque
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.