Motion
01662 ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 6 POX1/2 POX1 PO7S AILETTES

3M
01662 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 7S Fine, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635805
N° MFR01662 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"7S FIN
Prix143.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01662 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 7S Fine, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635805
N° MFR01662 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"7S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix143.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    The 01662 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"7S FIN is a Convolute Non-Woven Deburring Wheel constructed with Silicon Carbide abrasive featuring a 6 in wheel diameter, 1/2 in wheel thickness, 1 in center hole diameter, and Fine grade, ideal for light finishing.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126307
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011016627
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011016627
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 01662
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre