Motion
MEULE UNIE 08939 SCOTCH-BRITE POUR COUPE ET POLISSAGE 2 PO X1/8 PO X1/8 PO 7A MÉD

3M
08939 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 2 po x 1/8 po x 1/8 po, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635913
N° MFR08939 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7A MED
Prix12.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08939 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 2 po x 1/8 po x 1/8 po, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635913
N° MFR08939 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.12 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE 08939 SCOTCH-BRITE COUPÉE ET POLIE UNIE 2 poX1/8 poX1/8 po7A MED est une meule d’ébavurage non tissée unie construite avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 2 po, une épaisseur de meule de 1/8 po, un diamètre de trou central de 0.12 po et une qualité moyenne, idéale pour les travaux de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500039641
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011089393
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    22100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011089393
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
08939 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue