Motion
13449 MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE 12 POX2 POX5 PO5A CRS

3M
13449 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X2"X5"5A CRS

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A , grossière, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635937
N° MFR13449 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X2"X5"5A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13449 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X2"X5"5A CRS

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A , grossière, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635937
N° MFR13449 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X2"X5"5A CRS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Wheel Diameter  
    12 po
  • Wheel Thickness  
    2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La ROUE DE FINITION EN MÉTAL 13449 SCOTCH-BRITE 12"X2"X5"5A CRS est une meule d’ébavurage non tissée en hélicoïdal d’oxyde d’aluminium dotée d’un diamètre de meule de 12 po, d’une épaisseur de meule de 2 po, d’un diamètre de trou central de 5 po et d’un grade grossier, adaptée à l’enlèvement de matériaux lourds.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500054574
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011134499
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011134499
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
13449 FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté