Motion
18365 SCOTCH-BRITE EX2 ROUE D’ÉBARBAGE 8 POX1 POX3 PO9S AILETTES

3M
18365 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 9S Fine, 8 po x 1 po x 3 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636052
N° MFR18365 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"9S FIN
Prix187.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18365 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 9S Fine, 8 po x 1 po x 3 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636052
N° MFR18365 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"9S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE 18365 SCOTCH-BRITE EX2 8"X1"X3"9S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 8 po de diamètre, 1 po d'épaisseur, 3 po de diamètre de trou central et grain fin, conçue pour un ébavurage et un conditionnement de surface uniformes.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500127107
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011183657
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011183657
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 18365 SCOTCH-BRITE EX2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur