Motion
18480 CEINTURE D’ÉTAT DE SURFACE SCOTCH-BRITE SE 1/2 PO X18 PO A MOYEN

3M
18480 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1/2"X18"A MED

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface SE, SE-BS, A/O moyenne, 1/2 po x 18 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636057
N° MFR18480 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1/2"X18"A MED
Prix16.09 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18480 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1/2"X18"A MED

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface SE, SE-BS, A/O moyenne, 1/2 po x 18 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636057
N° MFR18480 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1/2"X18"A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.09 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Multicolore
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500123403
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011184807
  • CUP_NON
    00048011184807

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAT DE LA SURFACE 18480 SCOTCH-BRITE SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Courroie non tissée robuste offerte dans une large gamme de grades pour l’ébarbage et la finition robustes
  • À utiliser sur le support arrière et l’équipement hors de la main
  • L’endos renforcé et la toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • Coupe agressive sans gougeage, élimine les imperfections de surface, les lignes de broyage, le moulin et autres marques