Motion
92998 SCOTCH-BRITE EX2 ROUE D’ÉBARBAGE 10 POX5 POX5 PO8S AILETTES

3M
92998 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X5"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8S Fine, 10 po x 5 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636091
N° MFR92998 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X5"X5"8S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92998 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X5"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8S Fine, 10 po x 5 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636091
N° MFR92998 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X5"X5"8S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    5 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE 92998 SCOTCH-BRITE EX2 10"X5"X5"8S FIN est une meule d'ébavurage non tissée à base de carbure de silicium dotée d'un diamètre de meule de 10 po, d'une épaisseur de meule de 5 po, d'un diamètre de trou central de 5 po et d'un grain fin, conçue pour la finition à usage intensif.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500159431
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011929989
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    00048011929989
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 92998 SCOTCH-BRITE EX2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur