Motion
00963 DISQUE À PELLICULE DORÉ HOOKIT 255L  5 PO X NH P180

3M
00963 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P180

Hookit™ Coated Finishing Disc - 5.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P180 Grit, 12000 rpm
N° D’ARTICLE MI02636126
N° MFR00963 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P180
Prix1.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00963 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P180

Hookit™ Coated Finishing Disc - 5.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P180 Grit, 12000 rpm
N° D’ARTICLE MI02636126
N° MFR00963 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P180

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du disque
    Or
  • Numéro de grain
    P180
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440256976
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009639
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131009639

Aperçu

Description du fabricant
00963 DISQUE À PELLICULE DORÉE HOOKIT 255L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule résistant aux déchirures offre une tolérance de près et un fini uniforme
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque