Motion
37001 TUBE RESPIRATOIRE DOUBLE À MONTAGE ARRIÈRE SA-2600/37001(AAD)

3M
37001 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT BREATHING TUBE SA-2600/37001(AAD)

3M™ Combinaison de deux tubes respiratoires aériens à montage arrière SA-2600/37001(AAD) 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636194
N° MFR37001 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT BREATHING TUBE SA-2600/37001(AAD)
Prix425.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
37001 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT BREATHING TUBE SA-2600/37001(AAD)

3M™ Combinaison de deux tubes respiratoires aériens à montage arrière SA-2600/37001(AAD) 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636194
N° MFR37001 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT BREATHING TUBE SA-2600/37001(AAD)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix425.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.818 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131370012
  • Comp. Papr ou sar.
    SAR
  • Compatibilité des numéros de pièce
    SA-2100
  • Compatibilité de la série/du système
    SA-2000
  • Normes respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • CUP_NON
    00051131370012

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE LIGNE AÉRIENNE COMBINÉE 37001 MONTÉE EN ARRIÈRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé sur les trousses combinées montées en contre-courant haute et basse pression.