Motion
02410 FEUILLE 9X11 80 211K TISSU 50/250 9"X11"80 POIDS J

3M
02410 SHEET 9X11 80 211K CLOTH 50/250 9"X11"80 J-WEIGHT

Feuille de tissu utilitaire 3M™ 211K, 80 poids J, 9 po x 11 po, 50 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636610
N° MFR02410 SHEET 9X11 80 211K CLOTH 50/250 9"X11"80 J-WEIGHT
Prix4.02 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02410 SHEET 9X11 80 211K CLOTH 50/250 9"X11"80 J-WEIGHT

Feuille de tissu utilitaire 3M™ 211K, 80 poids J, 9 po x 11 po, 50 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636610
N° MFR02410 SHEET 9X11 80 211K CLOTH 50/250 9"X11"80 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.02 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60070003201
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144024100
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144024100

Aperçu

Description du fabricant
02410 FEUILLE 9X11 80 211K TISSU 50/250
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les feuilles abrasives à l’oxyde d’aluminium à coupe rapide sont disponibles en dix grades standard pour convenir à une variété de tâches
  • L’endos en tissu flexible fonctionne bien sur les contours et peut être tordu ou plié
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et suffisamment durable pour une utilisation en machine
  • Les feuilles peuvent être déchirées à la main pour un dimensionnement pratique et une réduction des déchets
  • Convient à une utilisation sur les métaux ferreux et non ferreux