Motion
DISQUE 22394 ROLOC 361F TR 3 POPOIDS 50 YF

3M
22394 ROLOC DISC 361F TR 3"50 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI02636752
N° MFR22394 ROLOC DISC 361F TR 3"50 YF-WEIGHT
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22394 ROLOC DISC 361F TR 3"50 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI02636752
N° MFR22394 ROLOC DISC 361F TR 3"50 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440209025
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144223947
  • CUP_NON
    00051144223947

Aperçu

Description du fabricant
22394 DISQUE ROLOC 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection , permet une installation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste de poids YF soutient les applications à pression moyenne et offre une performance constante
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • Le disque peut être utilisé dans des applications humides ou sèches
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon