Motion
22401 DISQUE ROLOC 361F TR 2 PO 80YF-WEIGHT

3M
22401 ROLOC DISC 361F TR 2"80YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02636757
N° MFR22401 ROLOC DISC 361F TR 2"80YF-WEIGHT
Prix2.09 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22401 ROLOC DISC 361F TR 2"80YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02636757
N° MFR22401 ROLOC DISC 361F TR 2"80YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.09 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Méthode de fixation
    TR
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440209140
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144224012
  • Application du matériel
    Meulage de soudure, mélange, préparation du métal avant la peinture, zones planes, retrait et finition de soudure, biseautage des bords
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051144224012

Aperçu

Description du fabricant
22401 DISQUE ROLOC 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection , permet une installation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste de poids YF soutient les applications à pression moyenne et offre une performance constante
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • Le disque peut être utilisé dans des applications humides ou sèches

You May Also Like