Motion
40221 BANDE EN TISSU 341D  3/4 POX1 PO60 X POIDS

3M
40221 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"60 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 60 poids X, 3/4 po x 1 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636822
N° MFR40221 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"60 X-WEIGHT
Prix1.10 $/j
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40221 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"60 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 60 poids X, 3/4 po x 1 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636822
N° MFR40221 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.10 $/j

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre de la bande
    3/4 po
  • Largeur de bande
    1 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440200859
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144402212
  • CUP_NON
    00051144402212

Aperçu

Description du fabricant
40221 BANDE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative