Motion
TAMPON À DISQUE 45095 ROLOC MOYEN 2 PO1/4-20 INTERNE

3M
45095 ROLOC DISC PAD MEDIUM 2"1/4-20 INTERNAL

3M™ Roloc™ Disc Pad TR 45095, Medium 2 in 1/4-20 Internal, 5 per case
N° D’ARTICLE MI02636827
N° MFR45095 ROLOC DISC PAD MEDIUM 2"1/4-20 INTERNAL
Prix39.29 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45095 ROLOC DISC PAD MEDIUM 2"1/4-20 INTERNAL

3M™ Roloc™ Disc Pad TR 45095, Medium 2 in 1/4-20 Internal, 5 per case
N° D’ARTICLE MI02636827
N° MFR45095 ROLOC DISC PAD MEDIUM 2"1/4-20 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.29 $/jour

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440237653
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144450954
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE DISQUES ROLOC 45095
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon à disque offre une fixation sûre pour tout disque ou produit à soies Roloc™ 3M™
  • Les tampons sont offerts en différents diamètres et niveaux de dureté pour répondre aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes
  • La fixation du disque est rapide et facile, augmentant la productivité
  • Le système polyvalent fonctionne avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives