Motion
81767 COURROIE EN TISSU 777F  2 POX72 POP120 VG POIDS L-FLEX

3M
81767 CLOTH BELT 777F 2"X72"P120 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 777F, P120 YF, 2 po x 72 po, Film-lok, L-flex, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636934
N° MFR81767 CLOTH BELT 777F 2"X72"P120 YF-WEIGHT L-FLEX
Prix23.79 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
81767 CLOTH BELT 777F 2"X72"P120 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 777F, P120 YF, 2 po x 72 po, Film-lok, L-flex, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636934
N° MFR81767 CLOTH BELT 777F 2"X72"P120 YF-WEIGHT L-FLEX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.79 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60430035539
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144817672
  • CUP_NON
    00051144817672

Aperçu

Description du fabricant
81767 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie