Spécifications
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro CUP du fabricant50051125859382
- Quantité minimale de la commande1
- Types de produitsNettoyant désinfectant
- CUP_NON50051125859382
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Enregistré par l’EPA pour tuer les spores de C. difficile en 4 minutes.
- Efficace contre le norovirus, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae résistante aux carbapénanes et Acinetobacter baumannii sans prénettoyage.
- Plus sécuritaire que l’eau de Javel ou l’acide peracétique. Possède une cote NFPA de 0,0,0 et aucun équipement de protection individuelle n’est requis lors de la dilution d’utilisation.
- Le pH de 5.5 à 6.5 est plus proche du neutre que l’eau de Javel ou l’acide peracétique.
- Coûte beaucoup moins cher que l’eau de Javel prête à l’emploi.
- Durée de conservation de 5 ans dans des sachets scellés; durée de conservation de 3 jours lorsqu’il est dilué et entreposé dans un contenant fermé. Se dissout en environ 3 minutes.
- Le format de comprimé dissolvable est offert en deux tailles pour une utilisation dans de grands et de petits contenants.
- Très polyvalent
- utiliser avec un chiffon, un chiffon, une vadrouille ou un pulvérisateur à gâchette grossière. Ne se lie pas aux milieux d’essuyage courants.
- Facile à utiliser avec une douce odeur de chlore.
- Rapport de dilution : 4 comprimés pour 1 pinte d’eau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.