Motion
RESPIRATEUR 07024 DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE 6100/07024(CAAD) PETIT

3M
07024 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6100/07024(AAD) SMALL

Demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ 6100/07024(AAD) Petit 24 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637055
N° MFR07024 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6100/07024(AAD) SMALL
Prix30.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07024 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6100/07024(AAD) SMALL

Demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ 6100/07024(AAD) Petit 24 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637055
N° MFR07024 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6100/07024(AAD) SMALL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Matériau du masque
    Élastomère thermoplastique
  • Type de filtre
    Filtre non inclus
  • Numéro de stock du fabricant
    7000001932
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131070245
  • Comp. du sabre Papr
    SAR
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Suspension
    4-Point
  • Type
    Demi-masque
  • CUP_NON
    50051131070245

Aperçu

Description du fabricant
RESPIRATEUR RÉUTILISABLE À DEMI-MASQUE 07024
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une protection respiratoire fiable et pratique lorsqu’elle est combinée à des filtres à particules 3M™ ou à des cartouches (comme des cartouches de vapeur organique/gaz acide) ou à un système à deux lignes aériennes
  • À utiliser avec les cartouches 3M™ de la série 6000 ; les filtres 3M™ de la série 2000, 2200, 7000 ou 5000 ; ou les systèmes à deux lignes aériennes 3M™ contre une variété de gaz, de vapeurs et de risques de particules selon les approbations du NIOSH
  • Faisceau de tête et pièces de rechange disponibles
  • Livré avec un sac de rangement refermable IMPORTANT : Tous les produits 3M doivent être utilisés conformément aux règlements de l’OSHA et aux instructions d’utilisation, avertissements et limites accompagnant chaque produit.