Motion
CHARIOT À VAPEUR ORGANIQUE/FORMALDÉHYDE 28883  6005

3M
28883 FORMALDEHYDE/ORGANIC VAPOR CART 6005

3M™ Cartouche contre les vapeurs organiques/formaldéhyde 6005, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637222
N° MFR28883 FORMALDEHYDE/ORGANIC VAPOR CART 6005
Prix19.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28883 FORMALDEHYDE/ORGANIC VAPOR CART 6005

3M™ Cartouche contre les vapeurs organiques/formaldéhyde 6005, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637222
N° MFR28883 FORMALDEHYDE/ORGANIC VAPOR CART 6005
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
Prix19.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.4 po
  • Longueur
    4.2 po
  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Longueur totale
    4.2 po
  • Poids
    0.236 lb

Détails

  • Application
    Laboratoires
  • Type de cartouche
    Gaz et vapeur
  • Couleur
    Blanc
  • Code couleur
    Noir/Olive
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Vapeur organique
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138288834
  • Types de produits
    Cartouche
  • Type de protection
    Vapeur organique, formaldéhyde
  • Compatibilité de la série
    7500
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Cartouche
  • CUP_NON
    50051138288834

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT À VAPEUR ORGANIQUE/FORMALDÉHYDE 28883
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cartouche de formaldéhyde et de vapeur organique
  • Conception balayée vers l’arrière pour un champ de vision et un équilibre améliorés
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • 1 caisse contient 30 paires de cartouches (60 chacune)