Motion
7100132742 8210  N95 PARTICULES DE RESPIRATEUR DISP 20/BX 8BX/CAISSE 46457

3M
7100132742 8210 N95 DISP RESPIRATOR PARTICULATE 20/BX 8BX/CS 46457

Respirateur antiparticules 3M™ 8210, N95 160 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637278
N° MFR7100132742 8210 N95 DISP RESPIRATOR PARTICULATE 20/BX 8BX/CS 46457
Prix2.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100132742 8210 N95 DISP RESPIRATOR PARTICULATE 20/BX 8BX/CS 46457

Respirateur antiparticules 3M™ 8210, N95 160 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637278
N° MFR7100132742 8210 N95 DISP RESPIRATOR PARTICULATE 20/BX 8BX/CS 46457

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique, convient à tous

Détails

  • Norme de filtration
    N95
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138464573
  • Approbation du NIOSH
    TC-84A-0007
  • Nombre de sangles
    2
  • Quantité du colis
    20 par paquet
  • Normes respectées
    CSA Z94.4, OSHA 1910.134
  • Type
    Respirateur jetable à demi-masque
  • CUP_NON
    50051138464573
  • Type de vanne
    Pas de soupape d’expiration

Aperçu

Description du fabricant
7100132742 8210 N95 RESPIRATEUR DE DISTRIBUTION
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Homologué par le NIOSH pour une efficacité de filtration d’au moins 95  % contre certaines particules sans huile
  • La conception à deux sangles avec fixation soudée à deux points aide à fournir une étanchéité sûre
  • Mousse amortissante pour le nez
  • La construction légère favorise une meilleure acceptation des travailleurs et peut aider à augmenter la durée de port
  • Les milieux électrostatiques avancés sont conçus pour faciliter la respiration