Motion
RESPIRATEUR À 54371 PIÈCES 8577  P95W/DÉCHARGE DE VAPEUR ORGANIQUE DE NIVEAU DE BRUIT

3M
54371 PART RESPIRATOR 8577 P95W/NUISANCE LEVEL ORGANIC VAPOR RELIEF

Respirateur antiparticules 3M™ 8577, P95, avec niveau de nuisance pour le soulagement de la vapeur organique 80 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637324
N° MFR54371 PART RESPIRATOR 8577 P95W/NUISANCE LEVEL ORGANIC VAPOR RELIEF
Prix11.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54371 PART RESPIRATOR 8577 P95W/NUISANCE LEVEL ORGANIC VAPOR RELIEF

Respirateur antiparticules 3M™ 8577, P95, avec niveau de nuisance pour le soulagement de la vapeur organique 80 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637324
N° MFR54371 PART RESPIRATOR 8577 P95W/NUISANCE LEVEL ORGANIC VAPOR RELIEF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique, convient à tous

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filtration
    P95
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138543711
  • Approbation du NIOSH
    TC-84A-1166
  • Nombre de sangles
    2
  • Normes respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Respirateur jetable à demi-masque
  • CUP_NON
    50051138543711
  • Type de vanne
    Soupape d’expiration

Aperçu

Description du fabricant
54371 RESPIRATEUR DE PIÈCE 8577
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Homologué par le NIOSH pour une efficacité de filtration d’au moins 95  % contre certaines particules à base d’huile et sans huile
  • La couche de carbone réduit l’exposition aux niveaux nuisibles de vapeurs organiques
  • La soupape d’expiration Cool Flow 3M™ réduit l’accumulation de chaleur à l’intérieur du respirateur
  • Les serre-têtes tressés et le matériau intérieur doux procurent du confort
  • Le support électret avancé est conçu pour faciliter la respiration
  • Pince nasale en M réglable
  • Spacieux et durable