Motion
TW105
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 1.009 po DI, 1-45/64 po DE, 1.296 po Dia.
N° D’ARTICLE MI02641278
N° MFRTW105
Prix4.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 1.009 po DI, 1-45/64 po DE, 1.296 po Dia.
N° D’ARTICLE MI02641278
N° MFRTW105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0090 po
  • Visage Diamètre  
    1.2960 po
  • Largeur de la clé
    0.176 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.7031 po
  • Tang Largeur  
    0.166 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    13
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    TW-000
  • CUP_NON
    737533050034

Aperçu

Description du fabricant
TW105 LAVE-VERROUILLAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer