Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids7.10 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMulticolore
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir, noir, gris, gris
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleFumée
- Famille de couleurs de lentillesFumée
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsT5655
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesBaïonnette
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV